曜日別特売

ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50)

ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50) - Igus(イグス)
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.52幅外寸(mm)61幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20内容量1個
全173種類を絞り込む
屈曲半径R(mm)
リンク数
173種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6091004415.050.038.0-19599185381
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091005315.050.038.0-29599185382
オープン
473
520(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091006215.050.038.0-39599185383
オープン
704
774(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091007115.050.038.0-49599185384
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091008715.050.038.0-59599185385
オープン
1,178
1,296(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091009615.050.038.0-69599185386
オープン
1,408
1,549(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091010515.050.038.0-79599185387
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091011415.050.038.0-89599185388
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091012315.050.038.0-99599185389
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091013215.050.038.0-1095991853810
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091014115.050.038.0-1195991853811
オープン
2,562
2,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091015715.050.038.0-1295991853812
オープン
2,818
3,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091016615.050.038.0-1395991853813
オープン
3,074
3,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091017515.050.038.0-1495991853814
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091018415.050.038.0-1595991853815
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091019315.050.038.0-1695991853816
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091020215.050.038.0-1795991853817
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091021115.050.038.0-1895991853818
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091022715.050.038.0-1995991853819
オープン
4,487
4,936(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091023615.050.038.0-2095991853820
オープン
4,613
5,074(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091024515.050.038.0-2195991853821
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091025415.050.038.0-2295991853822
オープン
5,126
5,639(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091026315.050.038.0-2395991853823
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091027215.050.038.0-2495991853824
オープン
5,638
6,202(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091028115.050.038.0-2595991853825
オープン
6,023
6,625(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091029715.050.038.0-2695991853826
オープン
6,151
6,766(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091030615.050.038.0-2795991853827
オープン
6,151
6,766(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091031515.050.038.0-2895991853828
オープン
6,408
7,049(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091032415.050.038.0-2995991853829
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091033315.050.038.0-3095991853830
オープン
7,049
7,754(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091034215.050.038.0-3195991853831
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091035115.050.048.0-1105119215481
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091036715.050.048.0-2105119215482
オープン
473
520(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091037615.050.048.0-3105119215483
オープン
704
774(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091038515.050.048.0-4105119215484
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091039415.050.048.0-5105119215485
オープン
1,178
1,296(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091040315.050.048.0-6105119215486
オープン
1,408
1,549(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091041215.050.048.0-7105119215487
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091042115.050.048.0-8105119215488
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091043715.050.048.0-9105119215489
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091044615.050.048.0-101051192154810
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091045515.050.048.0-111051192154811
オープン
2,562
2,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091046415.050.048.0-121051192154812
オープン
2,818
3,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091047315.050.048.0-131051192154813
オープン
3,074
3,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091048215.050.048.0-141051192154814
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091049115.050.048.0-151051192154815
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091050715.050.048.0-161051192154816
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091051615.050.048.0-171051192154817
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091052515.050.048.0-181051192154818
オープン
4,228
4,651(税込)
5日以内出荷
返品不可
6091053415.050.048.0-191051192154819
オープン
4,487
4,936(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする