ミニボール球 G40形

ミニボール球 G40形 - ELPAミニボール球 G40形 - ELPAミニボール球 G40形 - ELPAミニボール球 G40形 - ELPAミニボール球 G40形 - ELPAミニボール球 G40形 - ELPAミニボール球 G40形 - ELPAミニボール球 G40形 - ELPA
(1件のレビュー)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。

用途常夜灯、電飾、サイン用照明などに。消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球形状ミニボール球電球の種類LED内容量1個
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
種類
周波数(Hz)
全光束(Lm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59715275LDG1N-G-G25061昼白色相当26屋内用50/606040
オープン
1,518
1,670(税込)
翌々日出荷
59715284LDG1L-G-G25161電球色相当26屋内用50/605540
オープン
1,518
1,670(税込)
当日出荷
59715223LDG1CN-G-G25561クリア昼白色相当27屋内用50/606040
オープン
1,518
1,670(税込)
翌々日出荷
59715232LDG1CL-G-G25661クリア電球色相当27屋内用50/605540
オープン
1,518
1,670(税込)
当日出荷
59715266LDG1B-G-G2526126屋内用50/60-40
オープン
1,518
1,670(税込)
当日出荷
59715241LDG1R-G-G2546126屋内用50/60-40
オープン
1,518
1,670(税込)
当日出荷
59715257LDG1Y-G-G2536126屋内用50/60-40
オープン
1,518
1,670(税込)
3日以内出荷
01465223LDG1CR-G-G257-赤クリア-----
オープン
取扱い終了
01465232LDG1CB-G-G258-青クリア-----
オープン
取扱い終了
01465248LDG1CY-G-G259-黄クリア-----
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59715241
2021-04-20
用途: 機械の表示灯
株式会社東光バネ工業社製造業

LEDが、まんべんなく光っていて、
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする