瞬間接着剤

瞬間接着剤 - アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 - アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 - アルテコ(ALTECO)
(16件のレビュー)

EPDM、POM、アクリル等難接着材の接着に!

用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に難接着材の接着に。タイプ速硬化低粘度型セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/5、ABS/3、PMMA(アクリル)/3、HPVC(硬質塩ビ)/5、PC(ポリカーボネート)/3、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/3、木(カバ)/-引張剪断強度(N/mm2)鉄/15、アルミ/8、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/-粘度(mPa・s)3無色透明主な用途金属、プラスチック、ゴム、難接着材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60930143D1本(20g)20g
オープン
879
967(税込)
3日以内出荷
24364856D1本(50g)50g
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
24364865D1本(100g)100g
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24364865
2022-10-10
用途: 木材同士の仮止め、接着
その他業種

水のように隙間に入り込むので、硬化促進のスプレーと併用で、作業性が良い。蓋を開けておくと効果しないので、ノズルの詰まりに悩むことも無くなった。ただはみ出した部分は塗装に影響するし、木部に浸透して乾くとサンダーをかけても生地に戻らない

1が参考にしています
対象商品 : 24364856
2022-11-03
用途: 補修作業時
株式会社マーベリック

4,5回使用後固まり蓋が開かない。100gに関しては根本ごと割れてしまい、4割使えないで無駄になった。

4が参考にしています
対象商品 : 24364856
2021-03-21
用途: 多用途に接着
ヒロ工芸社

粘度はサラサラで水同様です。隙間に注入での使用が多いのでバッチリ。精密な用途には別売りの先端使用がオススメ!接着はピカイチで一回り大きくコスパもオッケーです。

対象商品 : 60930143
2021-03-23
用途: ナイロン製の網を木枠に貼り付け
製造業

乾燥が早くて使いやすい。もう少し価格が安いと嬉しい

対象商品 : 60930143
2020-08-12
用途: スポンジの接着に使用
サービス業

切断したスポンジの中空断面を塞ぐために購入しました。
結果としては問題なく接着することが出来ました。スポンジ同士を接着する溶剤がなかなか見付からなかったので満足しています。

対象商品 : 24364856
2020-02-09
用途: ダンボール工作
医療・福祉・介護関連業

水のような感じの接着剤です。
ダンボールに染み込ませると強度が増し、
紙を何枚か重ねてその上から染み込ませるとプラスチックのように硬くなります。
特に、ダンボールで銃を工作するときの
パーツ作りや接着・硬化に最適です。 
実際に自分もダンボール銃の工作に使用
しています。

1が参考にしています
対象商品 : 60930143
2019-03-02
用途: プラとプラ、プラと金属の接着

趣味でフライス盤を弄っていますが、
プラと金属が着くので便利に使っています。
最大の長所は、開封後、接着剤が硬化しない点です。
セメダインなどは、硬化して、最後まで使えず廃棄していました。
欠点は、金属の表面を鏡面化してしまうと、くっつく力が弱いです。
でも、硬化しない点の方が上回っています。満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 60930143
2019-02-22
用途: 機械メンテナンス
運輸・通信業

よく流れる=ドバッとでる。なんか工夫が要ります。注射針とかキャピラリみたいなものを別途用意したほうが良いかも知れません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする