曜日別特売

瞬間接着剤

瞬間接着剤 - アルテコ(ALTECO)
(12件のレビュー)

木材や多孔質の接着に
中粘度・速硬化

用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着にタイプ速硬化セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10粘度(mPa・s)150無色透明粘度低粘度主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ内容量1本(20g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60930152W200X
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 急須の修復

万古焼の急須の中の網が外れてきてしまったので使ってみました。急須本体と金属の網の接着ですが、いったんは着くものの、すぐ取れてきてしまいます。もっとジェル状のタイプを買えば良かったかも。

2025-08-27
用途: 樹脂部分
オートメンテナンス フカミ

くっつき悪いです アロンアルファの方が数段上です 二度と買いません

対象商品 : 60930152
2024-06-06
用途: 製造現場で使用する 接着する作業で使う

他社サイトには取扱がありません。違う型番は有るのですが、W200Xはモノタロウのみの扱いのようです。そのため大変助かっています。

対象商品 : 60930152
2020-10-27
用途: 自社製品製造時に使用

瞬間接着材といえばアルテコです。長年、モノタロウにて購入しています。使い勝手が良く、価格も良いです、直ぐ必要な場合が多いので即納入頂ける点も素晴らしいです

1が参考にしています
対象商品 : 60930152
2020-10-08
用途: 加工前の木材の割れ防止
個人のお客様

小さな亀裂にするすると入って固まってくれるので使い勝手がいいです。木材用の瞬間接着剤は粘度が高いので、接着を主な目的としていない使い方ですが重宝しています。値段がプライベートブランドと同等になったら最高です。

2が参考にしています
対象商品 : 60930152
2020-02-16
用途: 現在はまだ使用してないが、
有限会社モデル宮崎

プロとして、木型の仕事で使ってました。PP製品以外なら殆ど接着可能です。

対象商品 : 60930152
2017-12-11
用途: 硬質プラに使用
製造業

普通の瞬間接着剤よりも用途が広く、強力です。容量が大きいので、保湿庫で保管しています。

1が参考にしています
対象商品 : 60930152
2020-03-19
用途: crゴムの接着
サービス業

crゴムはよく接着します。仕事の性質上、合成ゴムの接着はほとんど本品を使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする