曜日別特売

フュエルシステム ガストリートメント

フュエルシステム ガストリートメント - 呉工業(クレ)フュエルシステム ガストリートメント - 呉工業(クレ)フュエルシステム ガストリートメント - 呉工業(クレ)フュエルシステム ガストリートメント - 呉工業(クレ)フュエルシステム ガストリートメント - 呉工業(クレ)フュエルシステム ガストリートメント - 呉工業(クレ)フュエルシステム ガストリートメント - 呉工業(クレ)
(29件のレビュー)

ガソリンタンクやガソリンライン内の目詰まりを解消します。
燃費改善、パワーアップ、ノッキング防止、排気ガスの清浄化にも効果があります。
ガソリンタンクやガソリンライン内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。

用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6093079123061セット(236mL×2本)0.472L
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
6093078223011本(236mL)236mL
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 普段使い

普段使いで定期的に使用しています。効果は良くわかりませんが、効いているのでしょう。

対象商品 : 60930782
2024-06-03
用途: 自動車のメンテナンス
その他業種

ありがとうございました。とても良い取引ができました。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

対象商品 : 60930782
2024-07-12
用途: ガソリン給油時
サービス業

大幅な効果があるかは確証がありませんが、自己満足でいつも入れています。

対象商品 : 60930791
2024-03-18
用途: ガソリンタンクに入れる。
運輸・通信業

家に車が複数台有り、毎年必要なので重宝しています。

対象商品 : 60930782
2023-08-02
用途: 定期的な添加で効果大
その他業種

値段が安い割には効果が高くて定期的に使っています。
インジェクタークリーナーと並列して使用しています。
ただし混ぜて使ってはいけません。

対象商品 : 60930791
2023-03-06
用途: 車での移動中
エコワイズ建設業・工事業

仕事で使用する車のメンテナンスに使っています、効果の実感はまだ無いですが、続けて使用する予定です。

対象商品 : 60930782
2022-04-05
用途: 自動車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

車検時、排気ガス検査にあと少しの数値で落ちた際に使用。無事、合格できました。プラシーボ(笑)

1が参考にしています
対象商品 : 60930782
2021-11-24
用途: 自転車 メンテナンス
建設業・工事業

1年に1回程度入れておくと燃費維持に役立つので入れております。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする