フュエルシステム ディーゼルトリートメント

フュエルシステム ディーゼルトリートメント - 呉工業(クレ)フュエルシステム ディーゼルトリートメント - 呉工業(クレ)フュエルシステム ディーゼルトリートメント - 呉工業(クレ)フュエルシステム ディーゼルトリートメント - 呉工業(クレ)
(25件のレビュー)

燃料タンクに注入するだけで、燃料タンク・燃料ラインの目詰まりや汚れを防止します。
排気の際の黒鉛の減少、パワーアップ、燃費改善、ノッキングや凍結防止にも効果があります。
燃料タンクや燃料パイプ内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。

用途四輪ディーゼルエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6093083423021本(236mL)236mL
オープン
479
527(税込)
当日出荷
6093084323071セット(236mL×2本)0.472L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: 多走行の定期メンテ用

正直効果は分かりませんが、ずっと調子よく走ってくれているので、効果はあるのでしょう!

対象商品 : 60930834
2023-11-17
用途: 灯油給湯器のインジェクターメンテナンス
サービス業

灯油給湯器の燃料タンク80Lに一本入れています。
直圧型の給湯器のインジェクターノズルにカーボンが付着しないことと
冬は燃料タンクの内側の水分が結露するので水抜きにもなります。
10年経過の給湯器は故障せず大変良い状態を維持しています。

2が参考にしています
対象商品 : 60930834
2023-11-07
用途: 小型除雪作業車に使用してます
建設業・工事業

これから作業車を使用するので水抜きとエンジンを快調にする為に毎年前持って購入してます。燃料タンクが小さい為2回に分けて最初と1ヶ月位経ってからと、2回に分けて使用してます。エンジンの調子も良いし水抜き剤もいらないし、重宝しています。

対象商品 : 60930834
2022-11-04
用途: 車用
コスモソリューションサービス業

古いディーゼル車に時々入れています。水抜き効果はあるようですが、今までフィルターに水がたまったことはありませんし、故障も無いので、良いのでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 60930834
2022-12-04
用途: 車検整備

ユーザー車検に行く際に、願掛けのように入れていきます。

対象商品 : 60930834
2021-11-03
用途: トラクター等の燃料タンク

トラクター等はホームタンク給油なのでタンク水抜きはもちろんですが、年に一度は燃料系のメンテナンスを兼ねて投入します。効果は何とも言えないですが、思いやり投入の意味合いが強いです。価格的にも良い所なので選びました。

対象商品 : 60930834
2021-12-10
用途: 自動車整備

ディーゼルエンジンの低年式、過走行車の車検時の黒鉛対策に使用しています。価格的にもコスパ良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 60930834
2022-01-26
用途: オイル交換時
堤車体自動車・二輪車・自転車関連業

定期的に利用を勧めています。感想を聞くとエンジンの吹け上がり等、好評を頂いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする