モノタロウ

豚毛金巻

豚毛金巻 - モノタロウ
(3件のレビュー)

こしのある豚毛の金巻タイプ

玉厚(mm)5形状型式毛丈(mm)40毛材豚毛毛色内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
金具幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60977061TT12NW-8823
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
60977086TT12NW-151542
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
60977095TT12NW-202048
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
60977077TT12NW-101028
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60977061TT12NW-84038865212286TT12NW-8 木工・工作用ハケ インダストリーコーワ 40388652木工・工作用ハケインダストリーコーワ1本
179
税込197
メーカー違いの相当品です
60977086TT12NW-154038866112287TT12NW-15 木工・工作用ハケ インダストリーコーワ 40388661木工・工作用ハケインダストリーコーワ1本
219
税込241
メーカー違いの相当品です
60977095TT12NW-200072817512288TT12NW-20 木工・工作用ハケ インダストリーコーワ 00728175木工・工作用ハケインダストリーコーワ1本
249
税込274
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60977061
2015-06-26
用途: FRP樹脂の塗布

FRP樹脂の塗布に使用しました。コシのある刷毛ですので使いやすかったです。

対象商品 : 60977095
2014-10-15
用途: シート防水のジョイント溶着
建設業・工事業

使用目的と用途がちがうので、いつ壊れてしまうか不安だがとりあえず今のところ使えている。
サイズと毛の量はちょうどいいので壊れなければまた購入しようと考えている

対象商品 : 60977077
2014-12-14
用途: 一般塗装

木工・工作用ハケよりも値段が高いせいか多少毛の本数が多いようです。作りも良いように思います。使用頻度、用途によって使い分けるのが良いかと思います。使い捨てにするなら安い木工・工作用ハケが経済的かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする