TT12NW-8 豚毛金巻 モノタロウ 60977061

豚毛金巻

(3件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60977061 品番TT12NW-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

こしのある豚毛の金巻タイプ

玉厚(mm)5 形状 型式 サイズ(号)8 毛丈(mm)40 毛材豚毛 毛色 金具幅(mm)23
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60977061 TT12NW-8 40388652 12286 木工・工作用ハケ インダストリーコーワ 木工・工作用ハケ インダストリーコーワ 1本 179 税込197 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60977061
2015-06-26
用途:
FRP樹脂の塗布

FRP樹脂の塗布に使用しました。コシのある刷毛ですので使いやすかったです。

対象商品:
60977095
2014-10-15
用途:
シート防水のジョイント溶着
建設業・工事業

使用目的と用途がちがうので、いつ壊れてしまうか不安だがとりあえず今のところ使えている。

サイズと毛の量はちょうどいいので壊れなければまた購入しようと考えている

対象商品:
60977077
2014-12-14
用途:
一般塗装

木工・工作用ハケよりも値段が高いせいか多少毛の本数が多いようです。作りも良いように思います。使用頻度、用途によって使い分けるのが良いかと思います。使い捨てにするなら安い木工・工作用ハケが経済的かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする