豊稔企販
ステンレス鋼収穫鎌
硬く、錆びにくく、切れ味のよい特殊裏目仕上げ。錆を嫌う野菜の収穫に。
刃長(mm)
120
柄長さ(mm)
210
全長(mm)
300
仕様
小
トラスコ品番
836-0080
材質(刃)
金2号ステンレス鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60937405
HTS-1100
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください