曜日別特売

スティルドヘルメットライト

スティルドヘルメットライト - コンテック
(2件のレビュー)

ヘルメットにワンタッチで取り外し可能な専用ライト
ヘルメット、ペンクリップ、ストラップの着せ替えで、用途が広がる3つの使い方
ポケットやバッグにはさめる「ペンクリップ」
ハンドライトとして持ち歩きに便利なストラップ付

電球の種類LED寸法(mm)17×87材質(本体)アルミニウム質量(g)25使用電池単4アルカリ乾電池×1本(別売)材質(ワイヤー部)スチール、EVA光束(Lm)約72明るさ(Lm)約72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60937737SE-02
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60937737
2020-04-29
用途: 現場が暗い時に
ラーン・ワールド建設業・工事業

日ごろは太陽の下ですが工場の中の時に取り外しができ便利

対象商品 : 60937737
2016-08-26
用途: 天井裏作業など
有限会社北陸相互通信

ヘルメットに合わない
1時間しか使えないとは?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする