アイウッド
充電丸鋸用木工チップソー
用途
木工用
外径(Φmm)
110
穴径(Φmm)
20
寸法(mm)
H185×W150×D5
刃数(p)
30
質量(g)
85
適合材
木工
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60938491
-
¥4,380
¥
3,398
¥3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください