G付ステンレス火ばさみ

G付ステンレス火ばさみ - 永塚製作所G付ステンレス火ばさみ - 永塚製作所
(1件のレビュー)

ビニールグリップ付ステンレストング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!

寸法(mm)450×23×37質量(g)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60939733E-3
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60939733
2018-08-11
用途: 炭を掴む
農・林・水産業

先端の形状がいい。長さが30cm程度の火ばさみなら先端が尖っている方が
いい場合もある。握る部分がよい。強度もありそうで長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする