KEIBA
スモールクリッパー
(1件のレビュー)
ピアノ線もラクラク切断。安心のハンドルロック機構付き。
全長(mm)
212
呼び寸法(mm)
200
トラスコ品番
760-7903
材質
SK5
質量(g)
280
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.3
切断能力(Φmm) 軟線
3.2
切断能力(Φmm) 硬線
2.9
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60941754
C-C08
¥
3,010
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください