アルス
強力クラフト
(1件のレビュー)
剪定タイプの刃先で丸い棒などもしっかり掴み強力にカット。 刃元にワイヤーカット付き。 刃先が曲がっているので、丸い棒などをしっかり掴み強力にカットします。
用途
厚紙や樹脂の切断
全長(mm)
160
刃長(mm)
40
仕様
ソフトグリップ、ワイヤーカット付き
トラスコ品番
515-9164
材質
高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ
質量(g)
52
切断対象
厚紙、樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
ワイヤー:#18(直径1.2mm)×1本
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60941973
390
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【ARS】_強力クラフト (390) カーブ刃で逃さずカット
参考になった