富田刃物
ステン皮スキハンマー付
こんなお得な商品も!
スクレーパー ステンレス製 ヘッド付き
モノタロウ
¥
1,098
~
税込
¥
1,208
~
(7)
(2件のレビュー)
刃幅(mm)
75
材質(刃)
総焼入ステンレススチール製(HRC53°)
全長(mm)
245
幅(mm)
75
材質(柄部)
強化PP+鉄(金メッキ)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60943775
No.1130
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください