富田刃物
皮スキハンマー付 テーパー
(1件のレビュー)
頑丈なステンレス鋼材で、削る、盛る、剥がすといった作業に最適。
叩いて剥がせるメタル製ハンマーヘッド付。
刃部総焼入
用途
ペンキはがし、ガムはがし、サビおとし、ステッカーはがし
刃幅(mm)
75
材質(刃)
ステンレス420J2、フッ素樹脂加工
全長(mm)
245
幅(mm)
75
質量(g)
148
材質(柄部)
グレードポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60943784
No.1140
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください