メートルグラス

メートルグラス - BOLL
(1件のレビュー)

口径が広く、液体の体積を計るのに便利です。

容量(mL)100仕様100mL材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)H155×W59×D65質量(g)301目盛(mL)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※揮発性の高い物は入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60948894MG-100
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60948894
2025-09-07
用途: ブーツの交換に
運輸・通信業

スズキのブーツ交換に少し細工をしてブーツリングを取り付ける為に使用したのですが1回目は簡単にリングを取り付けられたのですが2回目は手こずりました。もう少し細工が必要かも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする