曜日別特売

反射ライン付ベルトクリップケース

反射ライン付ベルトクリップケース - 中林製作所反射ライン付ベルトクリップケース - 中林製作所反射ライン付ベルトクリップケース - 中林製作所反射ライン付ベルトクリップケース - 中林製作所反射ライン付ベルトクリップケース - 中林製作所反射ライン付ベルトクリップケース - 中林製作所
(6件のレビュー)

作業性を考え、収納力を充実。デイリーでも使用できるブラック・シンプルデザイン。
主材質に強度&耐久性に優れた厚地ナイロンを使用。バックがねじれないアルミカラビナ付 。

材質本体:ナイロン・合成皮革、クリップ部:グラスファイバー、台座:鉄・革 カラビナ:アルミニウム内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60950382CL-6約W100×H140×D65195
1,940
1,298
1,428(税込)
当日出荷
60950407CL-8約W115×H170×D50200
1,940
1,298
1,428(税込)
当日出荷
60950416CL-9約W130×H180×D55225
2,340
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
60950346CL-2約W95×H130×D65180
1,440
取扱い終了
代替品有
60950364CL-4約W115×H120×D85200
1,460
取扱い終了
代替品有
60950373CL-5約W80×H115×D50145
1,310
取扱い終了
代替品有
60950337CL-1約W75×H125×D55150
1,330
取扱い終了
60950355CL-3約W85×H120×D55145
1,600
取扱い終了
60950391CL-7約W155×H115×D60240
1,570
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60950346CL-217678517DC-61CL-2 多機能小物ケース ワーカーズレーベル 17678517多機能小物ケースワーカーズレーベル1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60950364CL-417678526DC-62CL-4 多機能小物ケース ワーカーズレーベル 17678526多機能小物ケースワーカーズレーベル1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60950373CL-517678535DC-63CL-5 多機能小物ケース ワーカーズレーベル 17678535多機能小物ケースワーカーズレーベル1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60950382
2023-10-15
用途: 配送センター
製造業

良い製品で使いやすいですが、あと10パーセントくらい大きかったらよかったと思います。

対象商品 : 60950382
2019-11-18
用途: 免許証とか携帯を入れるため

以前はベルトに通すようになっていましたがクリップ留めに変わったみたいで使用中に外れないか心配です

1が参考にしています
対象商品 : 60950355
2017-12-09
用途: 作業
ウエスト防災

いろんな小物が入れられ間仕切りで分けられいるので助かっています

対象商品 : 60950337
2017-10-21
用途: 設備機械の保守点検
株式会社昌平不動産総合研究所不動産業

現状でも安心ですが、ズボンのバルトループに直に装着できる尚良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60950416
2015-10-17
用途: 内作作業 鳶作業
建設業・工事業

まとめて持ち歩け丈夫な素材の商品を探していました。適度な大きさと収納容量も満足ですが、ベルトクリップ機能が、安全帯の付け外し時に思った以上に便利で重宝しています。あとはクリップの耐久性に期待してみます。

対象商品 : 60950416
2014-12-30
用途: 腰道具入れ
その他業種

入れる物によって、好みや用途が異なるので
一概に評価するのもとは思いましたが・・・。
いま、NITEIZEのベルトクリップポーチを使っているので
これに置き換えたくで購入しました。
買ってみてやはりNITEIZEのほうに軍配が上がります。
外側のポケットなどは良かったのですが、
100mmノギスが入らなかったのは残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする