BULK ZERO 小物差ケース
業界最軽量クラスのポリエステル素材ツールケース!スリムで軽量設計。表面は撥水加工を施した素材を使用。別売のBULK ZEROシリーズアルミ金具またはサポートフックⅢを組合せることで、より作業性がUP!!
- 用途
- ボックス型の水平器など
- 材質
- 生地/ポリエステル、金具/スチール
- 質量(g)
- 50
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 240×80×40
- 内容量
- 1個
注意
※破損、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は、使用を中止してください。※アルミ金具は付属しておりません。
腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品
カテゴリ

























