薄型小物ケース

薄型小物ケース - 中林製作所薄型小物ケース - 中林製作所薄型小物ケース - 中林製作所薄型小物ケース - 中林製作所薄型小物ケース - 中林製作所
(4件のレビュー)

ベーシックなデザイン、ジャマにならない極薄タイプ。ボールペンやカードが入るポケット付。インナーバッグとしても使用できます。あらゆる動きを邪魔しない薄型形状.

材質本体:ポリエステル、カラビナ:アルミニウム内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例60950504FAB-56約W95×H145×D3070
1,590
859
945(税込)
当日出荷
60950513FAB-57約W95×H145×D4080
1,730
929
1,022(税込)
当日出荷
60950522FAB-58約W160×H140×D25110
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60950522FAB-5817678544DC-64FAB-58 多機能小物ケース ワーカーズレーベル 17678544多機能小物ケースワーカーズレーベル1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60950513
2021-11-20
用途: 駐輪場管理時
その他業種

駐輪場の各種案内・注意をA3サイズで印刷しラミネート加工し四隅にハトメを打ちPP紐で吊るし固定している。PP紐は紫外線に弱く切れたら交換する為、補修用PP紐、ハサミ、ライター等を入れて携帯している。小さく重宝しているが幅がもう1cm位広いと収納が向上し尚便利と思った。

対象商品 : 60950513
2020-10-09
用途: スマホのケース 腰にぶら下げる
農・林・水産業

この商品は、ケース部分の裏側にチャック(ジッパー)がありキーや小物が入れられます。
自分のこだわりにかなった商品で、前回も他店で購入し使用していましたが壊れ、探しているときにこちらで見つけましたので購入しました。

対象商品 : 60950504
2020-03-23
用途: スマホ携帯用
建設業・工事業

製品はしっかりできていてとても良いですが、現場作業でスマホを携帯するのに使うと四方に隙間があり、スマホが埃だらけになります。製品写真に横からの絵もあると助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 60950513
2015-10-28
用途: 農作業
農・林・水産業

軽く、嵩張らず、作業中も邪魔にならず購入して満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする