ライト精機
スパイラルタップ
主に止り穴用。
全長(mm)
-
突き出しセンタ有無
-
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60953207
M3×0.5
M3×0.5
-
-
ハイス_HSS
ノンコーティング
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
60953331
M4×0.7
M4×0.7
-
-
ハイス_HSS
ノンコーティング
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
60953347
M5×0.8
M5×0.8
-
-
ハイス_HSS
ノンコーティング
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
60953356
M6×1.0
M6×1
-
-
ハイス_HSS
ノンコーティング
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
60953365
M8×1.25
M8×1.25
-
-
ハイス_HSS
ノンコーティング
¥
2,450
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
60953374
M10×1.5
M10×1.5
-
-
ハイス_HSS
ノンコーティング
¥
3,050
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
60953383
M12×1.75
M12×1.75
-
-
ハイス_HSS
ノンコーティング
¥
4,450
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください