菊堂
大久保鋏ケース型押
着脱が簡単なカン付
仕様
カン付
幅(mm)
132
厚さ(mm)
30
全長(mm)
285
材質(本体)
牛革
質量(g)
136
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60955946
-
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください