テクニシャンポーチ7ポケット【M】
付属のTOUGHBUILT ClipTech Hub(特許取得)で一般的なベルトや壁に簡単に脱着可能。
高品質素材の6層構造と高強度リベット補強により、長期間使用に適した高耐久仕様。
中央の2つポケットの底部はペンチなどを固定するために閉じたり、長い工具を掛けるために開いたりの調節が可能。
4つのドライバー用ループ、ノート用ポケット、巻尺用クリップ、鉛筆用ポケットなど合計11個のポケットとループを装備。
- 用途
- 多機能収納ポーチで、工具や小物をスッキリ整理。
- 寸法(cm)
- 13×10×24
- 機能
- プライヤーホルダー・ペンホルダー・ドライバーホルダー・巻尺ホルダー
- 素材
- ポリエステル、樹脂
- 内容量
- 1個
商品説明動画
工具差し の新着商品
カテゴリ



























