LOCX 着脱式VA線ストリッパーケース バックル付
折れにくいプレート内蔵 高強度構造、VVFストリッパーがぴったり入る。ケース内で工具が倒れにくい。前面部はレベル(クリスタルレベル)が収納可。
【ワンタッチ組み替えバックル】作業に応じてカンタンに工具差しを外す・組み替えられる新機構バックル。
【誤解除防止レバー】誤解除による落下防止のためバックルを押し込まないと現れない解除レバー。(特許申請中)
【耐荷重200kgの高強度バックル】耐久試験後も問題なく機能。
2010N≒205kg
耐荷重はバックル本体のみ
- 用途
- VA線ストリッパー・レベル収納ケース
- 材質
- 金具・鋲:スチール
- 質量(g)
- 313
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 305×131×70
- 芯材
- EVA樹脂
- 生地
- ポリエステル・1682デニール
- 内容量
- 1個
注意
※バックルは抜けないことを確認後、使用してください。工具差し の新着商品
カテゴリ




























