ニチバン
とめたつTMA100 カッター刃
部品名:カッター刃(取付けネジ同梱)
用途
ぶどうの新梢誘引用に。
きゅうりの蔓の誘引用などに。
トマトの蔓の誘引用に。
トラスコ品番
465-6778
材質
基材:綿
幅(mm)
34
高さ(mm)
162
品名
カッター刃
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82633656
TMA100-KH
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください