曜日別特売

木柄テコ付草抜き

木柄テコ付草抜き - GREEN ART
(4件のレビュー)

サビにくいWメッキ
テコ付でラクラク

用途雑草を根から抜き取る全長(mm)303刃長(mm)47刃幅(mm)13仕様Wクロームメッキ質量(g)145柄長さ(mm)125アズワン品番64-4063-99内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60957014-
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Green Art 木柄テコ付き草抜き Wクロームメッキ TG 0026
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60957014
2025-08-07
用途: 根ごと取れて良い
自動車・二輪車・自転車関連業

小さい雑草を取るのに、力が要らず簡単に根から抜けるのでとても良い。

対象商品 : 60957014
2021-06-18
用途: 庭の雑草抜き
医療・福祉・介護関連業

もう40年も前から使用していたものと よく似ている商品だったので購入した。
古いものは実に堅牢で良くできており快適に長年使用していた為 先が摩滅していたほどだ。
購入品はテコを使って草を抜こうとするとスルスルと草が逃げてしまう。
おそらく先端部が開いているからだ。製作者は実際に製品を試しているのだろうかと疑ってしまう。

2が参考にしています
対象商品 : 60957014
2020-07-17
用途: 雑草取り
その他業種

安い、軽い、錆ない、雑草を力入れずに簡単に除去出来ます。

対象商品 : 60957014
2017-06-04
用途: 雑草取り

先端の大きさが丁度良い。頑固な雑草を根っこから抜ける。てこ付きで女性の力でも使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする