村国
ツル首草削り
用途
草削り・草取り・雑草抜きに
寸法(mm)
400×140×110
質量(g)
260
刃部硬度
HRC46
材質(柄部)
漂白楢
材質(刃)
S50C
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60957233
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください