- ツル首草削り 村国 60957233

ツル首草削り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60957233 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)400×140×110 質量(g)260 刃部硬度HRC46 材質(柄部)漂白楢 材質(刃)S50C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする