曜日別特売

フェイスプロテクター替シールド

フェイスプロテクター替シールド - 斬丸
(2件のレビュー)

作業中の飛来物からあなたを守る

用途
草刈り作業に
製材加工
石材加工
研磨加工
寸法(mm)
(外枠)PP
(メッシュ板)スチール/電着塗装
仕様ジャンボ透明材質(透明板)ポリカーボネート質量(g)280アズワン品番64-4068-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60958493-
オープン
969
1,066(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60958493
2020-07-10
用途: 草刈りのプロテクター替えシールド

草刈りのプロテクターの替えシールドです。大型で満足している。

対象商品 : 60958493
2018-01-02
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

メッシュを使用していましたが、細かな泥などが飛んでくるので、メッシュの裏側にクリップで止めて使っています。寸法が大きいので周囲を適度にカットして使用。快適になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする