曜日別特売

差込シャープネスコード

差込シャープネスコード - 斬丸

研磨材(炭化ケイ素)入りだから草への抵抗が少なくスパッと斬れる
燃費も良く、経済的
草の飛び散りが少ない
取付簡単差込式

用途草刈作業に形状四角型仕様角型2.3mm寸法(mm)※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。質量(g)38アズワン品番64-4068-42内容量1パック(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60959001-
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする