サンフレックス
ラバーパット
(1件のレビュー)
ペーパー、不織布等を取り付ける定番商品です。
外径(mm)
125
軸径(Φmm)
6
材質
ゴム
直径(Φmm)
125
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60962614
No.4302
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください