サンフレックス
サンディングペーパー
直径(Φmm)
125
外径(mm)
125
材質
紙
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
内容量
1パック(10点組)
注意
専用パット(No.4302)に取り付けて使用します。(別売り)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60962623
No.4303
#60
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60962632
No.4304
#100
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60962641
No.4305
#150
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください