曜日別特売

サンディングペーパーセット

サンディングペーパーセット - サンフレックス

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。

外径(mm)125許容回転数(min-1[r.p.m])3000セット内容粗中細目(粒度#60、#100、#150)各3枚入直径(Φmm)125適合材木材・金属・石材内容量1セット
注意
専用パット(No.4302)に取り付けて使用します。(別売り)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60962666No.4330
オープン
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする