サンフレックス
マジックタッチパット
マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。
外径(mm)
100
軸径(Φmm)
6
材質
樹脂
直径(Φmm)
100
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60962736
No.4371
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください