マジックタッチサンダー

マジックタッチサンダー サンフレックス マジックタッチサンダー サンフレックス
(1件のレビュー)

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。

外径(mm)100 材質A材 直径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 適合材木材・金属・石材 内容量1パック(5枚組)
注意
※専用パット(No.4371)に取り付けて使用します(別売)。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
No.4372 60962745
No.4372 60962745
60962745 No.4372 #80
オープン
599
659 (税込)
当日出荷
No.4374 60962754
No.4374 60962754
60962754 No.4374 #320
オープン
599
659 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途:
電気ディスクグラインダーでのバリ取り作業

ヤナセ(柳瀬)のマジックパットΦ100XM10や EARTH MANのDGR-110SC用 ソフトパッド 100mmの取り付けて使用しています。目詰まりが無く耐久性が有って良い。粒度の種類をもっと増やして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする