サンフレックス
マジックタッチサンダーバフ
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
用途
サビ取り、木目だし等
外径(mm)
100
材質
不織布
直径(Φmm)
100
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
注意
※専用パット(No.4371)に取り付けて使用します(別売)。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60962763
No.4375
1個
-
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
60962772
No.4376
1パック(2枚組)
10
#360相当
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
60962781
No.4377
1パック(2枚組)
10
#600相当
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください