サンフレックス
マジックタッチ羽毛バフ
用途
ツヤ出し等に使用します。
外径(mm)
100
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
材質
羊毛
直径(Φmm)
100
内容量
1個
注意
※専用パット(No.4371)に取り付けて使用します(別売)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60962797
No.4378
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください