曜日別特売

125Φマジックタッチサンダーバフ

125Φマジックタッチサンダーバフ - サンフレックス
(2件のレビュー)

ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。

用途サビ取り、木目だし等外径(mm)125厚さ(mm)10粒度#320相当材質不織布直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500内容量1パック(2枚組)
注意
専用パット(No.4381H)に取り付けて使用します。(別売り)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60962824No.4385
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60962824
2019-04-10
用途: アルミパーツのサビ取り
サービス業

厚みがあり、初めてでもキズがつきずらく良かったです。

対象商品 : 60962824
2018-07-20
用途: 塗装作業

ランダムサンダーに取り付け、使用後にバフを取り外す時に繊維が崩れてベルクロ部分にたくさん残ってしまうので、取り除くのに大変でした。次回は使用しません。買って失敗でした。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする