サンフレックス
テツバフ
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
10
材質
綿100%
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合材
各種金属
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60962903
No.4409
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください