サンフレックス
サンディングペーパー
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
長さ(mm)
228
幅(mm)
93
材質
紙
全長(mm)
228
適合材
木材・金属・石材
内容量
1パック(6枚組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60963244
No.5701
#60
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60963253
No.5702
#120
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください