曜日別特売

純毛フェルトバフ

純毛フェルトバフ - サンフレックス
(4件のレビュー)

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。

材質フェルト長さ(mm)228幅(mm)93厚さ(mm)1.5適合材各種金属内容量1パック(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60963262No.5712
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60963262
2022-06-20
用途: アロマディフューザー用で
運輸・通信業

直径4cm×厚さ4mmのアロマフエルトが、どこのメーカーにも無いので、代用するのに購入しました。使途が異なりますが、これをその大きさに切り抜いて、2枚重ねるとベストです。この大きさのは中国製のアロマディフューザーに使うもので、この大きさのが市販されれば、結構な数で売れると思います。

対象商品 : 60963262
2022-03-12
用途: 加湿器の消耗品として

加湿器の水中ヒーターのフェルトカバーに石灰が固着した際の交換に使います。1枚試してみましたが、問題ないようです。

対象商品 : 60963262
2018-07-23
用途: 金型の磨き作業
製造業

好きな大きさに出来るので色々な所に使用しようとおもう

1が参考にしています
対象商品 : 60963262
2015-12-04
用途: 磨きよう

磨きように使用 問題無く使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする