マジックタッチセット

マジックタッチセット - サンフレックスマジックタッチセット - サンフレックス
(2件のレビュー)

マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットのセットです。

直径(Φmm)125mm軸径(Φmm)6.35セット内容バックパット、サンダー(#80、#180、#320)、不織布(#600相当)外径(mm)125mm内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60963664No.4380H
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60963664
2026-01-18
用途: まな板の傷取り
サービス業

商品から強烈な薬品?有機溶剤?のにおいがして、収納したクローゼットにもにおいが充満して困っています。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。製品の改善に努めてまいります。

対象商品 : 60963664
2017-11-06
用途: 床面清掃
電気・ガス・熱供給・水道業

納品がとても早く、床面がたいへんきれいになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする