曜日別特売

パワーロックサンダーセット

パワーロックサンダーセット - サンフレックス
(2件のレビュー)

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。

直径(Φmm)35軸径(Φmm)3セット内容ホルダー 1枚、替ディスクΦ38mm(#80、#120、#320) 各1枚材質許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材木材・金属・石材外径(mm)35内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60964671No.H-580
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60964671
2023-09-19
用途: エンジンのアルミ部品研磨
建設業・工事業

専用サンダーディスクの装着はワンタッチで簡単で交換も容易です。
ミニルターではパワー不足なので電気ドリルなどが適していると思います。

対象商品 : 60964671
2015-11-07
用途: 金属(伸銅品)の切削作業

ホルダーパッドよりもう少し直径が大きければより狭い(薄い)隙間の作業が出来るのに惜しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする