万能スクラッチオゥル

万能スクラッチオゥル - ツールメイトジャパン万能スクラッチオゥル - ツールメイトジャパン
(2件のレビュー)
用途材木の下穴あけ、アイスピックに便利全長(mm)175仕様高衝撃樹脂製材質クロームバナジューム鋼軸径(Φmm)6寸法(mm)232×70×30質量(g)88軸長(mm)100グリップ径(Φmm)42材質(グリップ)耐剛性アクリル樹脂内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60964906No.230
490
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60964906
2025-01-07
用途: 釣った魚の神経締めに使用
サービス業

良い感じで決まりました。そんなに大きくないので持ち運びも便利

2019-08-04
用途: 体験イベント用
神流町恐竜センターサービス業

石を少しずつ削る体験に利用するため購入しました。使い方が特殊なので、クロムバナジューム鋼では軟らか過ぎてすぐ丸まります。なので毎回先端を研ぐのでヘリがはやいです。叩く部分の強度は素晴らしく、今のところ何度叩いても割れません。消耗品だと思ってジャンジャン使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

錐の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kiri_howtouse/
2023-03-14

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする