曜日別特売

サンプラ(R) PFAガス洗浄瓶

サンプラ(R) PFAガス洗浄瓶 - サンプラテック

オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。

仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE材質フッ素樹脂(PTFE)チューブ外径(Φmm)8ボールフィルター直径(Φmm)25内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6097054218149100
44,100
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
6097055118150250
51,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
6097056718151500
60,200
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60970576181521000
79,200
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする