サンプラテック
サンプラ(R) PTFEシャーレ
フッ素樹脂PTFE製のシャーレのなので、耐薬品性、耐熱性に優れます。勿論オートクレーブ可能です。非粘着性に優れ、試料の付着残りがありません。
材質
PTFE
滅菌
無
内容量
1枚
注意
※フタはありません
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径(Φmm)
外径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60970987
21221
60
50
60
10
¥
9,540
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
60970996
21222
90
80
90
10
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
60971005
21223
-
90
100
15
¥
20,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60971014
21224
-
110
120
15
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60971023
21225
-
140
150
15
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください