曜日別特売

サンプルカップ

サンプルカップ - サンプラテックサンプルカップ - サンプラテックサンプルカップ - サンプラテックサンプルカップ - サンプラテックサンプルカップ - サンプラテックサンプルカップ - サンプラテックサンプルカップ - サンプラテックサンプルカップ - サンプラテック
(1件のレビュー)

ポリエチレン製/ポリプロピレン製/ポリスチレン製のサンプルカップです。材質・容量・形状・用途に合わせてお選びください。

全15種類を絞り込む
容量(mL)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
外径(Φmm)
全長(mm)
全高(mm)
材質
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6097184540481ケース(1000個)111.825.5-ポリスチレン4048
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
6097185440491ケース(2000個)11027-ポリスチレン4049
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
6097186340361ケース(2000個)0.55.747-ポリエチレン4036
32,200
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
6097187240371ケース(2000個)0.51515.6-ポリエチレン4037
55,200
54,980
60,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
6097188140381ケース(1000個)1.81738-ポリエチレン4038
14,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
6097191540401ケース(1000個)214.425-ポリエチレン4040
13,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
6097192440411ケース(1000個)214.423.4-ポリエチレン4041
11,400
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
6097194240431ケース(1000個)414.443.3-ポリエチレン4043
14,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
6097195140441ケース(1000個)515.740.3-ポリプロピレン4044
21,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
6097196740451ケース(1000個)0.51424.6-ポリスチレン4045
15,200
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
6097183610A1ケース(1000個)1.511.530-ポリプロピレン4046
11,000
取扱い終了
返品不可
6097189740-A1ケース(1000個)1.513-38ポリプロピレン1783
17,500
取扱い終了
返品不可
6097190641-A1ケース(1000個)0.510-30ポリプロピレン1784
20,000
取扱い終了
返品不可
6097193340421ケース(1000個)2.413.634.2-ポリエチレン4042
13,900
取扱い終了
返品不可
60971976コニカルカップ1ケース(2000個)0.2515-17ポリスチレン1785
38,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60971942
2020-05-11
用途: 内視鏡検査時の組織検体を入れています。
とよ山内科クリニック医療・福祉・介護関連業

内視鏡検査時の組織検体を入れるのには丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする