曜日別特売

スチロール容器A型(押蓋式)

スチロール容器A型(押蓋式) - サンプラテックスチロール容器A型(押蓋式) - サンプラテックスチロール容器A型(押蓋式) - サンプラテックスチロール容器A型(押蓋式) - サンプラテックスチロール容器A型(押蓋式) - サンプラテックスチロール容器A型(押蓋式) - サンプラテックスチロール容器A型(押蓋式) - サンプラテックスチロール容器A型(押蓋式) - サンプラテック
(7件のレビュー)

最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。

材質(本体)ポリスチレン
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
全高(mm)
外径(Φmm)
口内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6097236202186c1ケース(100本)5422118
5,1305,098
5,098
5,608(税込)
当日出荷
6097237121861本5422118
6763
63
69(税込)
当日出荷
6097238702187c1ケース(100本)10452824
5,7705,498
5,498
6,048(税込)
当日出荷
6097239621871本10452824
7673
73
80(税込)
当日出荷
6097240502188c1ケース(100本)15572923
6,3906,298
6,298
6,928(税込)
当日出荷
6097241421881本15572923
8379
79
87(税込)
当日出荷
6097242302189c1ケース(100本)25633026
7,4107,398
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
6097243221891本25633026
9693
93
102(税込)
当日出荷
6097244102190c1ケース(100本)30683530
8,4607,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
6097245721901本30683530
11099
99
109(税込)
当日出荷
6097246602191c1ケース(100本)40713833
9,6009,198
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
6097247521911本40713833
126119
119
131(税込)
当日出荷
6097248402192c1ケース(100本)50744036
11,60010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
6097249321921本50744036
150149
149
164(税込)
当日出荷
6097250202193c1ケース(50本)70804841
8,1007,798
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
6097251121931本70804841
211209
209
230(税込)
当日出荷
6097252702194c1ケース(50本)90855447
9,8809,298
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
6097253621941本90855447
257249
249
274(税込)
当日出荷
6097254502195c1ケース(50本)120955850
11,4009,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
6097255421951本120955850
296289
289
318(税込)
当日出荷
6097256302196c1ケース(50本)2001086659
15,80014,980
11,880
アウトレット
13,068(税込)
当日出荷
残り2点です
6097257221961本2001086659
411399
399
439(税込)
当日出荷
6097258121971本3001257670
420419
419
461(税込)
当日出荷
6097259721981本5001548780
590579
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60972387
2023-07-07
用途: 診察時にとったものを入れています
合同会社ひろた動物病院その他業種

とっても使いやすい、大きさもちょうどいいです、お客様の評判もいい

対象商品 : 60972502
2022-03-08
用途: サンプル商品
製造業

中身の見えない商品のサンプル見本として使用しています。クリアな商品なので、商品が良く見えてとても良い感じです。ありがとうございました。

対象商品 : 60972493
2019-09-20
用途: 自作のソーラーライト用
山田通信設備

自作でソーラーライト等を作って趣味と実用を兼ねています。
ブラックアウトの時も寝室から屋外まで苦労せずに移動できました
2V 0.2Aの小型ソーラーパネルと基板及びLEDを収納して
利用しています

対象商品 : 60972371
2017-12-15
用途: 水彩画の特殊溶液を入れるのに使用
その他業種

購入の前にしっかり検討しましたので、皆さんに、喜んで頂きました。

対象商品 : 60972457
2021-05-21
用途: パンク修理で
自動車・二輪車・自転車関連業

エアバルブのエア漏れチェックに使うつもりです。フィルムケースなどを使ってましたが、透明のものがあると見やすいかと思って準備しました。まだ使ってません。

対象商品 : 60972441
2017-11-27
用途: 実験:昆虫飼育用給水管及び昆虫標本アルコール漬
その他業種

大きさが適切で、初齢から成虫まで使用できる。密閉程度もよく、アルコールが飛ばない。

対象商品 : 60972457
2016-10-30
用途: 絵つけ顔料の溶いた液体保存用
卸売・小売業

フィルムケースなどを使って顔料等を保存していますが適当な容器がないか探していました。形状・サイズが丁度良く使い勝っても良さそうなので気に入りました。
もう少し密封性が高いともっと良いのですが!他にないのでこれを使っています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする