曜日別特売

麻酔ボックス

麻酔ボックス - サンプラテック麻酔ボックス - サンプラテック麻酔ボックス - サンプラテック

バルブが標準装備されているので、麻酔ガスをボックス内に導入する事ができます。付属の棚板を使用することにより、底に脱脂綿をつめることができます。

材質(バルブ)PVC材質(本体)PVC材質(棚板)PVCパンチング板(2分割)穴ピッチ(mm)12棚板穴径5mmバルブ2個、ノズル径Φ8~16mm内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内容積(L)
型番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6097631625118約41625118440×260×280250×200×250
43,200
39,980
43,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
6097632525119約9.26025119690×410×330500×350×300
85,100
79,980
87,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする