モノタロウ

つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応

つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 - モノタロウつや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 - モノタロウつや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 - モノタロウつや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 - モノタロウつや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 - モノタロウつや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 - モノタロウ
(390件のレビュー)

ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。
特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。
塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。
光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。

用途
硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。
塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。
車のリフレッシュ。
成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)危険物の類別非危険物研磨剤の中心粒径(μm)1~5内容量1本(1L)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用方法により、磨き傷がつく可能性があります。使用方法に不安がある場合、専門の整備業者に依頼をすることをお勧めします。
※この商品は成分にシリコン、ワックスを含みます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60999407-
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:390
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: ボンネットの艶出しに
その他業種

ウレタンでもしっかり研磨出来ます。スポンジバフで力の入れ加減で削りすぎる事も有りそうです。鏡面仕上げにはもっと細かいものが有ると良いと思います。

1が参考にしています
2026-01-05
用途: 営業
サービス業

コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤としては良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60999407
2026-01-26
用途: 車の仕上げ磨き

もう少し粘度があっても良いかと思いますが金額的にも使いやすく何度もリピートしております。

2025-05-09
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

板金塗装が本業ではない自分にとって種類がいっぱいあってどれを使っていいのかわからない。パーツクリーナーみたいなチャート表を作ってくれればありがたです。使用した感じは良いと思います。

8が参考にしています
2025-07-03
用途: 水垢
新川タクシー株式会社

この価格でこの量なら文句なしです。 何ら不満も無く使用できます。 以前もモノタロウのコンパウンド購入していますので製品的には安心して使用しています

1が参考にしています
2025-06-20
用途: 中古購入の作業車、ボディのリフレッシュ
建設業・工事業

別途購入の極細目バフとの併用(作業機はマキタ)で中古車のボディ、クリアのクスミ除去→つや出し仕上げが出来、満足。

1が参考にしています
対象商品 : 60999407
2025-06-25
用途: バイク外装塗装後のコンパウンド掛けの仕上げに。
その他業種

艶が出てスベスベツルツルになりました。
バイクには容量もたっぷり有り、しばらくは待ちそうです。

対象商品 : 60999407
2024-09-09
用途: 車を手放す前に

この商品でヘッドライトからボディまでピカピカになります。人力では大変ですので工具を使用したほうが楽です。
車以外にもいろいろ使用しています。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
6が参考にしています
2022-09-09
質問:
この商品にあったスポンジバフはどれになりますか。
回答:
仕上げ用スポンジバフは柔らかくて細かいものならご使用可能です。一例として下記商品をご案内致します。

モノタロウ スポンジバフ 細目
https://www.monotaro.com/g/00262131/

モノタロウ スポンジバフ 極細目
https://www.monotaro.com/g/00267352/
12が参考にしています
2021-06-17
質問:
この商品はガラス面や樹脂面、ゴム製モールにも使えますか。
回答:
研磨材が硬いためガラスに傷が入る可能性がございます。また、樹脂面やゴム製モールについては後で白くなる可能性がございます。本商品は硬質塗膜用となりますので用途外へのご使用はお控えください。
2が参考にしています
2021-06-17
質問:
ガラスコーティング施工車にも使えますか。
回答:
ガラスコーティングの施工方法等詳細が不明のため判断致しかねます。本商品にはシリコン、ワックスが含まれておりますため、適切な処理が必要な場合がございます。
2021-06-17
質問:
何番のペーパ目を取り除くことが出来ますか。粒子のサイズとしては何番手相当になりますか。
回答:
本商品には何番手相当といった設定はございません。シリコンを含みますので最終仕上げ剤としてご使用ください。
2が参考にしています
2021-06-17
すべてのFAQを表示する

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする